Bosch - Impact Control egyoldalas üres tárolódoboz, M SX049384 - 2608522362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049384
Gyártói cikkszám
2608522362
Gyártói típuskód
2608522362
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Rekeszek száma:
0
Magasság:
41 mm
Szélesség:
108 mm
Mélység:
198 mm
Szín:
fekete
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Impact Control egyoldalas üres tárolódoboz, M