Bosch - Impact Control hosszú dugókulcs készlet, 1/4'' négyszög befogatással, 9 db SX049440 - 2608551097
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Dugókulcsok száma - 0
Dugókulcs-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma összesen - 9
Csomagolás - műanyagzacskó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049440
Gyártói cikkszám
2608551097
Gyártói típuskód
2608551097
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Dugókulcsok száma:
0
Dugókulcs-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma összesen:
9
Csomagolás:
műanyagzacskó
Torx-dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú dugókulcsok száma:
9
Impact Control hosszú dugókulcs készlet, 1/4'' négyszög befogatással, 9 db