Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Impact Control kétvégű T20 csavarbit csomag, 8 db SX049364 - 2608522339

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Impact Control kétvégű T20 csavarbit csomag, 8 db SX049364

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összes bitek száma - 8

  • Mágneses tartóval - Nem

  • Bit-racsnival - Nem

  • Fogantyúval - Nem

  • PH bitek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049364

Gyártói cikkszám

2608522339

Gyártói típuskód

2608522339

Összes bitek száma:

8

Mágneses tartóval:

Nem

Bit-racsnival:

Nem

Fogantyúval:

Nem

PH bitek száma:

0

Torx bitek száma:

16

PZ bitek száma:

0

Csomagolás:

műanyagdoboz

Hasított fejű bitek száma:

0

TriWing bitek száma:

0

Belső hatlapú bitek száma:

0

Bitek száma (belső négylapú):

0

Kétlyukú bitek száma:

0

Impact Control kétvégű T20 csavarbit csomag, 8 db