Bosch - Impact Control kétvégű vegyes csavarbit csomag, 8 db SX049358 - 2608522333
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 8
Mágneses tartóval - Nem
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 8
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049358
Gyártói cikkszám
2608522333
Gyártói típuskód
2608522333
Összes bitek száma:
8
Mágneses tartóval:
Nem
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
8
PZ bitek száma:
8
Csomagolás:
egyéb
Bitek száma (belső négylapú):
0
Impact Control kétvégű vegyes csavarbit csomag, 8 db