Bosch - Impact Control kétvégű vegyes csavarbit csomag, 8 db SX049369 - 2608522344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 8
Mágneses tartóval - Nem
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 6
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049369
Gyártói cikkszám
2608522344
Gyártói típuskód
2608522344
Összes bitek száma:
8
Mágneses tartóval:
Nem
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
6
Torx bitek száma:
6
PZ bitek száma:
2
Csomagolás:
műanyagdoboz
Hasított fejű bitek száma:
2
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Impact Control kétvégű vegyes csavarbit csomag, 8 db