Bosch - Impact Control PZ2 csavarbit csomag, 8 db SX049350 - 2608522325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 8
Mágneses tartóval - Nem
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049350
Gyártói cikkszám
2608522325
Gyártói típuskód
2608522325
Összes bitek száma:
8
Mágneses tartóval:
Nem
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
0
Torx bitek száma:
0
PZ bitek száma:
8
Csomagolás:
műanyagdoboz
Hasított fejű bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Impact Control PZ2 csavarbit csomag, 8 db