KifutóNem visszaküldhető

Bosch - Impact Control üres csavartartó doboz a kétoldalas tárolódobozhoz SX049386 - 2608522364

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Impact Control üres csavartartó doboz a kétoldalas tárolódobozhoz SX049386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Gördíthető - Nem

  • Anyagminőség - egyéb

  • Vállszíjjal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049386

Gyártói cikkszám

2608522364

Gyártói típuskód

2608522364

Kivitel:

egyéb

Anyag:

műanyag

Gördíthető:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vállszíjjal:

Nem

Rekeszek száma:

0

Magasság:

29 mm

Rekesz elválasztó:

Nem

Szélesség:

121 mm

Mélység:

171 mm

Szín:

egyéb

Lakatszemmel:

Nem

Élénkvörös (RAL: Signal-red):

Nem

Átmérő:

0 mm

Teleszkópos fogantyúval:

Nem

Kivehető rekesz:

Nem

Impact Control üres csavartartó doboz a kétoldalas tárolódobozhoz