Bosch - Impact Control vegyes csavarbit csomag, 7 db SX049352 - 2608522327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 8
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049352
Gyártói cikkszám
2608522327
Gyártói típuskód
2608522327
Összes bitek száma:
8
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
1
Torx bitek száma:
4
PZ bitek száma:
1
Csomagolás:
műanyagdoboz
Hasított fejű bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Impact Control vegyes csavarbit csomag, 7 db