Bosch - Impact Control vegyes csavarbit csomag, 8 db SX049351 - 2608522326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 8
Mágneses tartóval - Nem
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Igen
PH bitek száma - 2
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049351
Gyártói cikkszám
2608522326
Gyártói típuskód
2608522326
Összes bitek száma:
8
Mágneses tartóval:
Nem
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Igen
PH bitek száma:
2
Torx bitek száma:
3
PZ bitek száma:
2
Csomagolás:
műanyagdoboz
Hasított fejű bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Impact Control vegyes csavarbit csomag, 8 db