Bosch - Indukciós CombiInduction üvegkerámia főzőlap - Serie6 - 60cm - Keretes kivitel - DirectSelect - Timer – két összekapcsolható CombiInduction zóna - ReStart - QuickStart – 6,9kW max. teljesítmény SN100195 - PVS645FB5E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beépített
Indukciós főzőlapok száma - 4
Energiatípus - áram
Főzőállások száma (egyidejűleg használható) - 4
Keret alapszíne - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242005088737
Sonepar cikkszám
SN100195
Gyártói cikkszám
PVS645FB5E
Gyártói típuskód
PVS645FB5E
Kivitel:
beépített
Indukciós főzőlapok száma:
4
Energiatípus:
áram
Főzőállások száma (egyidejűleg használható):
4
Keret alapszíne:
rozsdamentes acél
Feszültség:
220-240 V
Irányítás helyzete:
elöl
Fő felületi anyag:
üvegkerámia
Propánhoz:
Nem
Butánhoz:
Nem
Wok-égővel:
Nem
Kétkörös zónával:
Nem
Termokuplung-védelem:
Nem
Sütő/tűzhely vezérlés:
Nem
Sütőzónával:
Nem
Melegentartási zónával:
Nem
Fedéllel:
Nem
Maradványhő-kijelzés:
elválasztott
Szélesség:
583 mm
Beépítési szélesség:
560-560 mm
Háromlapos főzési felülettel:
Nem
Beépítési mélység:
490-490 mm
Beépítési magasság:
55 mm
Mélység:
513 mm
Magasság:
55 mm
Piezo-gyújtóval:
Nem