Bosch - Indukciós Kerámia főzőlap - Serie8 - 90 cm -Komfort-Profil - DirectSelect premium - öt zóna ebből egy 32 cm-es - PerfectFry sensor - Timer - QuickStart - ReStart - 11,1kW max. teljesítmény SN079253 - PIV975DC1E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főzőhelyek fajtája - indukció
Energiatípus - áram
Irányítás helyzete - elöl
Maradványhő-kijelzés - elválasztott
Szélesség - 916 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079253
Gyártói cikkszám
PIV975DC1E
Gyártói típuskód
PIV975DC1E
Főzőhelyek fajtája:
indukció
Energiatípus:
áram
Irányítás helyzete:
elöl
Maradványhő-kijelzés:
elválasztott
Szélesség:
916 mm
Beépítési szélesség:
880-0 mm
Beépítési mélység:
490-0 mm
Mélység:
527 mm
Háztartási nagykészülékek ; Főzőlap (beépíthető) ; BOSCH PIV975DC1E