Bosch - Indukciós üvegkerámia főzőlap - 60cm - keret nélküli kivitel - DirectSelect basic - Timer - ReStart - QuickStart - 4,6kW max. teljesítmény - kizárólag 1 fázisra köthető GT95593 - PIA611F18E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főzőhelyek fajtája - indukció
Normál főzőállások száma - 4
Irányítás helyzete - elöl
Szélesség - 592 mm
Beépítési szélesség - 560-0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002736365
Sonepar cikkszám
GT95593
Gyártói cikkszám
PIA611F18E
Gyártói típuskód
PIA611F18E
Főzőhelyek fajtája:
indukció
Normál főzőállások száma:
4
Irányítás helyzete:
elöl
Szélesség:
592 mm
Beépítési szélesség:
560-0 mm
Beépítési mélység:
490-0 mm
Mélység:
522 mm
Háztartási nagykészülékek ; Főzőlap (beépíthető) ; %PIA611F18E Indukciós főzőlap