Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Indukciós üvegkerámia főzőlap - Serie4 - 60cm - Keret nélküli kivitel - TouchSelect - Timer - ReStart - QuickStart - 4,6kW max. teljesítmény - kizárólag 1 fázisra köthető SN011135 - PIE611B18E

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Indukciós üvegkerámia főzőlap - Serie4 - 60cm - Keret nélküli kivitel - TouchSelect - Timer - ReStart - QuickStart - 4,6kW max. teljesítmény - kizárólag 1 fázisra köthető SN011135

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főzőhelyek fajtája - indukció

  • Főzőállások száma (egyidejűleg használható) - 4

  • Irányítás helyzete - elöl

  • Fő felületi anyag - üvegkerámia

  • Maradványhő-kijelzés - elválasztott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011135

Gyártói cikkszám

PIE611B18E

Gyártói típuskód

PIE611B18E

Főzőhelyek fajtája:

indukció

Főzőállások száma (egyidejűleg használható):

4

Irányítás helyzete:

elöl

Fő felületi anyag:

üvegkerámia

Maradványhő-kijelzés:

elválasztott

Szélesség:

592 mm

Mélység:

522 mm

Háztartási nagykészülékek ; Főzőlap (beépíthető) ; Indukciós főzőlap Bosch