Bosch - Indukciós üvegkerámia főzőlap - Serie6 - 60cm - Nemesacél keret - DirectSelect - 4 indukciós főzőzóna, ebből 1 kibővíthető - Timer - ReStart - QuickStart - 7,2kW max. teljesítmény SN021515 - PIF645FB1E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beépített
Főzőhelyek fajtája - indukció
Keretek kivitelezése - egyéb
Energiatípus - áram
Főzőállások száma (egyidejűleg használható) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002870311
Sonepar cikkszám
SN021515
Gyártói cikkszám
PIF645FB1E
Gyártói típuskód
PIF645FB1E
Kivitel:
beépített
Főzőhelyek fajtája:
indukció
Keretek kivitelezése:
egyéb
Energiatípus:
áram
Főzőállások száma (egyidejűleg használható):
4
Keret alapszíne:
rozsdamentes acél
Irányítás helyzete:
elöl
Fő felületi anyag:
üvegkerámia
Gyorsfőzők száma:
4
Kétkörös zónával:
Nem
Sütő/tűzhely vezérlés:
Nem
Sütőzónával:
Igen
Melegentartási zónával:
Nem
Maradványhő-kijelzés:
elválasztott
Szélesség:
583 mm
Mélység:
513 mm