Bosch - Integrálható mosogatógép 45 cm - Serie4 - 9 teríték - inox panel - A+ - 5 Program - VarioSpeed, IntenzívZóna - Időprogramozás 1-24 óra - AquaSensor - AquaStop - 2 lehajtható elem - 46dB - Víz: 2660 l SN016331 - SPI50E95EU
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kialakítás - beépíthető
Építési mód - integrálható
Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges
Szélesség - 448 mm
Névleges teljesítmény - 2400 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002857336
Sonepar cikkszám
SN016331
Gyártói cikkszám
SPI50E95EU
Gyártói típuskód
SPI50E95EU
Kialakítás:
beépíthető
Építési mód:
integrálható
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Szélesség:
448 mm
Névleges teljesítmény:
2400 W
Mélység:
573 mm
Kapacitás (normál terítékek száma):
9
Munkalap nélküli magasság:
815 mm
Szárítási osztály:
A
Zajszint:
46 dB(A) re 1 pW
Tisztítási osztály:
A
Maradványidő kijelző:
Igen
Melegvízcsatlakozás:
Igen
Kezdési idő előválasztás módja:
fokozatmentes (folyamatos)
Vízbiztonsági rendszer:
Igen
Takarópanel alapszíne:
rozsdamentes acél
Munkalap fajtája:
nincs
Készülékház alapszíne:
rozsdamentes acél
Készülék biztosítója:
10 A
Magasság munkalappal:
815 mm
Programok száma:
5