Bosch - Integrálható mosogatógép 45 cm - Serie6 - 10 teríték - inox panel - A++ - 6 Program - VarioSpeed, IntenzívZóna, HigiéniaPlusz, féltöltet - Időprogramozás 1-24 óra - AquaSensor - AquaStop kWh/év SN054253 - SPI69T75EU
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kialakítás - beépíthető
Építési mód - integrálható
Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges
Szélesség - 448 mm
Névleges teljesítmény - 2400 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002865607
Sonepar cikkszám
SN054253
Gyártói cikkszám
SPI69T75EU
Gyártói típuskód
SPI69T75EU
Kialakítás:
beépíthető
Építési mód:
integrálható
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Szélesség:
448 mm
Névleges teljesítmény:
2400 W
Mélység:
573 mm
Kapacitás (normál terítékek száma):
10
Munkalap nélküli magasság:
815 mm
Szárítási osztály:
A
Zajszint:
44 dB(A) re 1 pW
Tisztítási osztály:
A
Maradványidő kijelző:
Igen
Melegvízcsatlakozás:
Igen
Kezdési idő előválasztás módja:
fokozatmentes (folyamatos)
Vízbiztonsági rendszer:
Igen
Takarópanel alapszíne:
rozsdamentes acél
Munkalap fajtája:
nincs
Készülék biztosítója:
10 A
Magasság munkalappal:
815 mm
Programok száma:
6