Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Integrálható mosogatógép 60 cm - Serie4 - 13 teríték - inox - A+++ - 6 Program - Glass 40°C - 3 kiegészítő opció - Extra szárítás - EcoDrying - Machine Care - Nagyméretű digitális kijelző - Időprogram SN079149 - SMI46CS01E

MásolásMásolás
Bosch - Integrálható mosogatógép 60 cm - Serie4 - 13 teríték - inox - A+++ - 6 Program - Glass 40°C - 3 kiegészítő opció - Extra szárítás - EcoDrying - Machine Care - Nagyméretű digitális kijelző - Időprogram SN079149

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - beépíthető

  • Építési mód - integrálható

  • Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges

  • Szélesség - 598 mm

  • Névleges teljesítmény - 2400 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079149

Gyártói cikkszám

SMI46CS01E

Gyártói típuskód

SMI46CS01E

Kialakítás:

beépíthető

Építési mód:

integrálható

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Szélesség:

598 mm

Névleges teljesítmény:

2400 W

Mélység:

573 mm

Kapacitás (normál terítékek száma):

13

Munkalap nélküli magasság:

815 mm

Szárítási osztály:

A

Zajszint:

46 dB(A) re 1 pW

Tisztítási osztály:

A

Maradványidő kijelző:

Igen

Melegvízcsatlakozás:

Nem

Kezdési idő előválasztás módja:

fokozatmentes (folyamatos)

Vízbiztonsági rendszer:

Igen

Takarópanel alapszíne:

rozsdamentes acél

Munkalap fajtája:

nincs

Készülékház alapszíne:

rozsdamentes acél

Készülék biztosítója:

10 A

Magasság munkalappal:

815 mm

Programok száma:

6

Háztartási nagykészülékek ; Mosogatógép ; SMI46CS01E