Bosch - Integrálható mosogatógép 60 cm - Serie4 - 14 teríték - inox - A++ - 6 Program - Glass 40°C - 3 kiegészítő opció - Extra szárítás - Machine Care - VarioDrawer - Nagyméretű digitális kijelző - Időprogra SN073248 - SMI46MS03E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kialakítás - beépíthető
Építési mód - integrálható
Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges
Szélesség - 598 mm
Névleges teljesítmény - 2400 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073248
Gyártói cikkszám
SMI46MS03E
Gyártói típuskód
SMI46MS03E
Kialakítás:
beépíthető
Építési mód:
integrálható
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Szélesség:
598 mm
Névleges teljesítmény:
2400 W
Mélység:
573 mm
Kapacitás (normál terítékek száma):
14
Munkalap nélküli magasság:
815 mm
Szárítási osztály:
A
Zajszint:
44 dB(A) re 1 pW
Tisztítási osztály:
A
Maradványidő kijelző:
Igen
Melegvízcsatlakozás:
Nem
Kezdési idő előválasztás módja:
fokozatmentes (folyamatos)
Vízbiztonsági rendszer:
Igen
Takarópanel alapszíne:
rozsdamentes acél
Munkalap fajtája:
nincs
Készülékház alapszíne:
rozsdamentes acél
Készülék biztosítója:
10 A
Magasság munkalappal:
815 mm
Programok száma:
6