Bosch - Integrálható mosogatógép 60 cm - Serie4 - 14 teríték - inox - A++ - 6 Program - Glass 40°C - 3 kiegészítő opció - Extra szárítás - EcoDrying - Machine Care - Nagyméretű digitális kijelző - Időprogramo SN109479 - SMI46MS04E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - beépíthető eszköz
Blende alapszíne - nemesacél
Építési mód - integrálható
Díszítésre alkalmas - nem lehetséges
Szélesség - 598 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109479
Gyártói cikkszám
SMI46MS04E
Gyártói típuskód
SMI46MS04E
Építési forma:
beépíthető eszköz
Blende alapszíne:
nemesacél
Építési mód:
integrálható
Díszítésre alkalmas:
nem lehetséges
Szélesség:
598 mm
Kapacitás méretes teríték:
14
Eszköz biztosítása:
10 A
Csatlakozási érték:
2400 W
Feszültség:
220-240 V
Mélyedés szélesség:
600-600 mm
Mélyedés magasság:
815-875 mm
Szárazhatás-osztály:
A
Mélység:
573 mm
Zajemisszió:
41 dB(A) re 1 pW
Munkalap nélküli magasság:
815 mm
Fülkemélység:
550 mm
Maradványidő kijelző:
Igen
Melegvízcsatlakozás:
Igen
Tisztítóhatás-osztály:
A
Kezdési idő előválasztása:
fokozatmentes (folyamatos)
Víz-biztonsági-rendszer:
Igen
Belső tartály / alap anyaga:
nemesacél/nemesacél
Fedett fűtőelem:
Igen
Bevezető tömlő hossza:
165 cm
Leeresztő tömlő hossza:
190 cm