Bosch - J410 csiszolóvászon kézi csiszolásra és rezgőcsiszolókhoz, fához&festékhez SX051631 - 2608605417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Nem
Típus - egyéb
Üveghez alkalmas - Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051631
Gyártói cikkszám
2608605417
Gyártói típuskód
2608605417
Fémhez alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Nem
Típus:
egyéb
Üveghez alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Hordozók anyaga:
egyéb
Szélesség:
230 mm
Hosszúság:
280 mm
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Festékhez alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Kőhöz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
J410 csiszolóvászon kézi csiszolásra és rezgőcsiszolókhoz, fához&festékhez