Bosch - J450 kézi csiszolóvászon tekercs, fához&festékhez SX052313 - 2608621483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Típus - henger
Üveghez alkalmas - Nem
Szélesség - 115 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052313
Gyártói cikkszám
2608621483
Gyártói típuskód
2608621483
Fémhez alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Típus:
henger
Üveghez alkalmas:
Nem
Szélesség:
115 mm
Hosszúság:
5000 mm
Kőhöz alkalmas:
Nem
J450 kézi csiszolóvászon tekercs, fához&festékhez