Bosch - J475 csiszolóvászon kézi csiszolásra és rezgőcsiszolókhoz, fához&festékhez SX054064 - 2608608C09
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Nem
Típus - négyszögletes
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054064
Gyártói cikkszám
2608608C09
Gyártói típuskód
2608608C09
Fémhez alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Nem
Típus:
négyszögletes
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Szélesség:
230 mm
Hosszúság:
280 mm
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Festékhez alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Kőhöz alkalmas:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
J475 csiszolóvászon kézi csiszolásra és rezgőcsiszolókhoz, fához&festékhez