Bosch - Kemény gumitányér fíbertárcsához, M14 SX051262 - 2608601784
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 125 mm
X-Lock tartó - Nem
Max. fordulatszám - 12250 1/min
Alkalmazás - csiszolás
Tányér korong - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051262
Gyártói cikkszám
2608601784
Gyártói típuskód
2608601784
Korongátmérő:
125 mm
X-Lock tartó:
Nem
Max. fordulatszám:
12250 1/min
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Kemény gumitányér fíbertárcsához, M14