Bosch - Keményfémlapkás műfúró készlet fa dobozban, 5 db SX049087 - 2607018750
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók száma (betonhoz) - 0
Fúrók száma (fához) - 5
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0
Fúrók száma (acélhoz) - 0
Fúrók száma (kőhöz) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049087
Gyártói cikkszám
2607018750
Gyártói típuskód
2607018750
Fúrók száma (betonhoz):
0
Fúrók száma (fához):
5
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):
0
Fúrók száma (acélhoz):
0
Fúrók száma (kőhöz):
0
Fúrók száma (NE-fémhez):
0
Átmérő:
15-35 mm
Fúrók száma (műanyaghoz):
0
Csomagolás:
egyéb
Felfogórendszer:
egyéb
Vágóél anyaga:
HM
Szerszámok száma összesen:
5
Keményfémlapkás műfúró készlet fa dobozban, 5 db