Bosch - Keményfémszemcsés fazékkorong SX051067 - 2608600177
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - lapos / sima
Korongátmérő - 115 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Alkalmazás - csiszolás
Tányér korong - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051067
Gyártói cikkszám
2608600177
Gyártói típuskód
2608600177
Alak:
lapos / sima
Korongátmérő:
115 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Igen
Fémhez alkalmas:
Nem
Betonhoz alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Keményfémszemcsés fazékkorong