Bosch - Keményfémszemcsés fazékkorong SX051068 - 2608600178
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 115 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Alkalmazás - csiszolás
Tányér korong - Igen
Fémhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051068
Gyártói cikkszám
2608600178
Gyártói típuskód
2608600178
Korongátmérő:
115 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Igen
Fémhez alkalmas:
Nem
Betonhoz alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Keményfémszemcsés fazékkorong