Bosch - Kenyérpirító - CompactClass - kompakt - 980 W - fehér SN017346 - TAT3A011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Zsemle-pirító - Igen
Kivitel - kétnyílású kenyérpirító
Ház anyaga - műanyag
Névleges teljesítmény - 980 W
Alapszín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002717098
Sonepar cikkszám
SN017346
Gyártói cikkszám
TAT3A011
Gyártói típuskód
TAT3A011
Zsemle-pirító:
Igen
Kivitel:
kétnyílású kenyérpirító
Ház anyaga:
műanyag
Névleges teljesítmény:
980 W
Alapszín:
fehér
Feszültség:
220-240 V
Zsemlefeltét:
Igen
Morzsafiók:
Igen
Hőszigetelés:
Nem
Olvasztási fokozat:
Nem
Porvédelmi fedél:
Nem
Szélesség:
310 mm
Magasság:
190 mm
Mélység:
160 mm
Háztartási kiskészülékek ; Bosch ; TAT3A011