Bosch - Kerti fűrész akkumulátoros Saw KEO Bosch SN149688 - 0600861900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Leszállított akkuk száma - 1
Töltővel - Nem
Névleges feszültség - 10.8 V
Akkumulátor kapacitás - 1.5 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 1.05 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3165140602914
Sonepar cikkszám
SN149688
Gyártói cikkszám
0600861900
Gyártói típuskód
Saw KEO 0600861900
Leszállított akkuk száma:
1
Töltővel:
Nem
Névleges feszültség:
10.8 V
Akkumulátor kapacitás:
1.5 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
1.05 kg
Kerti fűrész akkumulátoros Saw KEO Bosch