Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Kézi mixer - 300 W - 2+1 fokozat - fehér SN011992 - MFQ3010

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Kézi mixer - 300 W - 2+1 fokozat - fehér SN011992

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kézi turmixgép

  • Névleges teljesítmény - 300 W

  • Befogadóképesség - 0 l

  • Rúdmixer anyaga - fém

  • Tároló - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002439808

Sonepar cikkszám

SN011992

Gyártói cikkszám

MFQ3010

Gyártói típuskód

MFQ3010

Kivitel:

kézi turmixgép

Névleges teljesítmény:

300 W

Befogadóképesség:

0 l

Rúdmixer anyaga:

fém

Tároló:

nincs

Fokozatmentes teljesítményszabályozás:

Nem

Bővíthető:

Nem

Alapszín:

fehér

Feszültség:

220-240 V

Szett-kivitel:

Nem

Szélesség:

184 mm

Magasság:

140 mm

Mélység:

70 mm

Háztartási kiskészülékek ; Bosch ; MFQ3010