Bosch - Kézi robotgép szett - 500W - botmixer feltét - mixerkehely - ezüst/fehér GT86866 - MFQ4070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kézi turmixgép
Névleges teljesítmény - 500 W
Befogadóképesség - 0.5 l
Rúdmixer anyaga - fém
Tároló - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002556857
Sonepar cikkszám
GT86866
Gyártói cikkszám
MFQ4070
Gyártói típuskód
MFQ4070
Kivitel:
kézi turmixgép
Névleges teljesítmény:
500 W
Befogadóképesség:
0.5 l
Rúdmixer anyaga:
fém
Tároló:
műanyag
Bővíthető:
Igen
Alapszín:
fehér
Szett-kivitel:
Igen
Háztartási kiskészülékek ; Bosch ; MFQ4070