Bosch - Kézi tűzőgép HT 14 SX054049 - 0603038001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 14 mm
Szélesség - 105 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054049
Gyártói cikkszám
0603038001
Gyártói típuskód
0603038001
Hosszúság:
14 mm
Szélesség:
105 mm
Magasság:
25 mm
Kézi tűzőgép HT 14