Nem visszaküldhető

Bosch - Kézi tűzőgép HT 8 SX054048 - 0603038000

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Kézi tűzőgép HT 8 SX054048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 210 mm

  • Szélesség - 75 mm

  • Magasság - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX054048

Gyártói cikkszám

0603038000

Gyártói típuskód

0603038000

Hosszúság:

210 mm

Szélesség:

75 mm

Magasság:

25 mm

Kézi tűzőgép HT 8