Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Kihúzható páraelszívó - Serie4 - 60cm - 400m3 - 3 fokozat - nemesacél - Energiaosztály: D - fém előlappal együtt - 67 dB/re1pW - fém zsírszűrő GT80194 - DHI635HX

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Kihúzható páraelszívó - Serie4 - 60cm - 400m3 - 3 fokozat - nemesacél - Energiaosztály: D - fém előlappal együtt - 67 dB/re1pW - fém zsírszűrő GT80194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljesítményszabályozás - 3 fokozat/lépcsőfok

  • Szélesség - 598 mm

  • Névleges teljesítmény - 160 W

  • Mélység - 260 mm

  • Teljes magasság - 322-322 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002271408

Sonepar cikkszám

GT80194

Gyártói cikkszám

DHI635HX

Gyártói típuskód

DHI635HX

Teljesítményszabályozás:

3 fokozat/lépcsőfok

Szélesség:

598 mm

Névleges teljesítmény:

160 W

Mélység:

260 mm

Teljes magasság:

322-322 mm

Megvilágítás fajtája:

halogén

Készülékház alapszíne:

ezüst

Légvezetés módja:

átszerelhető

Max. légelszívás (EN 61591 szerint):

400 m3/h

Max. fúvóberendezés-teljesítmény levegő keringtetés:

300 m3/h

Elszívási teljesítmény: a 400 m3/h biztosítja az optimális konyhai levegőminőséget. Halogén fényforrás: optimális és energiahatékony megvilágítást biztosít a főzőlapjának. Kihúzható páraelszívó. Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható. Inte