Bosch - Kihúzható páraelszívó - Serie4 - 60cm - 740m3 - 3+1 fokozat - nemesacél - Energiaosztály: A - EcoSilenceDrive - fém előlappal együtt - 68dB/re1pW - 2 motoros - fém zsírszűrő SN054237 - DFS067A50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Építési mód - teleszkóp
Fúvóberendezés helyzete - motor a házban
Szélesség - 598 mm
Névleges teljesítmény - 146 W
Mélység - 290 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002878140
Sonepar cikkszám
SN054237
Gyártói cikkszám
DFS067A50
Gyártói típuskód
DFS067A50
Építési mód:
teleszkóp
Fúvóberendezés helyzete:
motor a házban
Szélesség:
598 mm
Névleges teljesítmény:
146 W
Mélység:
290 mm
Teljes magasság:
0-0 mm
Zajszint:
55 dB(A) re 1 pW
Levegőkivezető csőcsonk átmérője:
150-120 mm
Megvilágítás fajtája:
LED
Zsírszűrő anyaga:
rozsdamentes acél
Készülékház alapszíne:
egyéb
Légvezetés módja:
átszerelhető
Max. légelszívás (EN 61591 szerint):
400 m3/h
Max. fúvóberendezés-teljesítmény levegő keringtetés:
300 m3/h
Energia-takarékossági osztály:
B