Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Kombinált hűtő/fagyasztó 215+94l nettó - 186x60x65cm - inoxlook - Energia Osztály: A++ - elektronikus vezérlés - LED belső világítás - 39 dB/re1pW - palacktartó - nagyméretű frissentartó fiók páratart GT76789 - KGV36VL30

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Kombinált hűtő/fagyasztó 215+94l nettó - 186x60x65cm - inoxlook - Energia Osztály: A++ - elektronikus vezérlés - LED belső világítás - 39 dB/re1pW - palacktartó - nagyméretű frissentartó fiók páratart GT76789

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 2-ajtós

  • Fagyasztó rész helyzete - alul

  • Kialakítás - szabadonálló

  • Építési mód - egyéb

  • Bruttó befogadóképesség összes - 312 l

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002632025

Sonepar cikkszám

GT76789

Gyártói cikkszám

KGV36VL30

Gyártói típuskód

KGV36VL30

Kivitel:

2-ajtós

Fagyasztó rész helyzete:

alul

Kialakítás:

szabadonálló

Építési mód:

egyéb

Bruttó befogadóképesség összes:

312 l

Fagyasztórekesz nettó kapacitása:

94 l

Hűtőfiók hasznos űrtartalma:

215 l

Magasság:

1860 mm

Szélesség:

600 mm

Mélység:

650 mm

Zajszint:

39 dB(A) re 1 pW

Egymástól független hűtőkörök száma:

1

Fagyásmentes rendszer:

hűtőautomata

Klímaosztály:

SN-T

Ajtóütköző:

jobb

Fagyasztási teljesítmény:

7 kg/24h

Automata jégkocka készítő:

Nem

Sínek/kosarak száma:

3

Belső szellőztető a hűtőrészben:

Nem

Figyelmeztető jel hiba esetén:

jel nélkül

Készülékház alapszíne:

rozsdamentes acél

Névleges teljesítmény:

125 W

Összes nettó befogadóképesség:

309 l

Ajtó alapszíne:

rozsdamentes acél

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Készülék biztosítója:

10 A

Tömörítők száma:

1

Csillagjelölés:

4

Tárolás áramszünet esetén:

23 h

Zsanérok cserélhetők:

Igen

Hőmérő - hűtő rész:

analóg

Hőmérő - fagyasztó:

nincs

Biofresh/0°-zóna:

Nem

Belső világítás típusa:

LED-világítás

Háztartási nagykészülékek ; Bosch ; %KGV36VL30