Bosch - Kombinált hűtő/fagyasztó 250+94l nettó - 201x60x65cm - inoxlook - Energia Osztály: A++ - elektronikus vezérlés - LED belső világítás - 39 dB/re1pW - palacktartó - nagyméretű frissentartó fiók páratart GT77184 - KGV39VL30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2-ajtós
Fagyasztó rész helyzete - alul
Kialakítás - szabadonálló
Építési mód - egyéb
Bruttó befogadóképesség összes - 347 l
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002632070
Sonepar cikkszám
GT77184
Gyártói cikkszám
KGV39VL30
Gyártói típuskód
KGV39VL30
Kivitel:
2-ajtós
Fagyasztó rész helyzete:
alul
Kialakítás:
szabadonálló
Építési mód:
egyéb
Bruttó befogadóképesség összes:
347 l
Fagyasztórekesz nettó kapacitása:
94 l
Hűtőfiók hasznos űrtartalma:
250 l
Magasság:
2010 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
650 mm
Zajszint:
39 dB(A) re 1 pW
Egymástól független hűtőkörök száma:
1
Fagyásmentes rendszer:
hűtőautomata
Klímaosztály:
SN-T
Ajtóütköző:
jobb
Fagyasztási teljesítmény:
7 kg/24h
Automata jégkocka készítő:
Nem
Sínek/kosarak száma:
3
Belső szellőztető a hűtőrészben:
Nem
Figyelmeztető jel hiba esetén:
jel nélkül
Készülékház alapszíne:
rozsdamentes acél
Névleges teljesítmény:
125 W
Összes nettó befogadóképesség:
344 l
Ajtó alapszíne:
rozsdamentes acél
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Készülék biztosítója:
10 A
Tömörítők száma:
1
Csillagjelölés:
4
Tárolás áramszünet esetén:
23 h
Zsanérok cserélhetők:
Igen
Hőmérő - hűtő rész:
analóg
Hőmérő - fagyasztó:
nincs
Biofresh/0°-zóna:
Nem
Belső világítás típusa:
LED-világítás