Bosch - Kombinált hűtő/fagyasztó 301+112l nettó - 201x70x65cm - nemesacél - Energia Osztály: A++ - elektronikus vezérlés külön a hűtő és fagyasztótérre - digitális kijelző - LED belső világítás - 39 dB/re1pW GT81546 - KGE49AI30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2-ajtós
Fagyasztó rész helyzete - alul
Kialakítás - szabadonálló
Fagyasztórekesz nettó kapacitása - 112 l
Hűtőfiók hasznos űrtartalma - 301 l
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002648484
Sonepar cikkszám
GT81546
Gyártói cikkszám
KGE49AI30
Gyártói típuskód
KGE49AI30
Kivitel:
2-ajtós
Fagyasztó rész helyzete:
alul
Kialakítás:
szabadonálló
Fagyasztórekesz nettó kapacitása:
112 l
Hűtőfiók hasznos űrtartalma:
301 l
Magasság:
2010 mm
Szélesség:
700 mm
Mélység:
650 mm
Zajszint:
39 dB(A) re 1 pW
Klímaosztály:
SN-T
Ajtóütköző:
jobb
Fagyasztási teljesítmény:
15 kg/24h
Automata jégkocka készítő:
Nem
Sínek/kosarak száma:
3
Ajtó alapszíne:
rozsdamentes acél
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Csillagjelölés:
4
Tárolás áramszünet esetén:
44 h
Zsanérok cserélhetők:
Igen
Biofresh/0°-zóna:
Nem
Belső világítás típusa:
LED-világítás