Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Kombinált hűtő/fagyasztó - Serie4 - noFrost - 237+87 l nettó űrtartalom - 186x60x65cm - inoxlook - Energiaosztály: A++ - digitális kijelzés az ajtón - LED világítás - palacktartó - VitaFresh - szuperh SN021071 - KGN36XL35

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Kombinált hűtő/fagyasztó - Serie4 - noFrost - 237+87 l nettó űrtartalom - 186x60x65cm - inoxlook - Energiaosztály: A++ - digitális kijelzés az ajtón - LED világítás - palacktartó - VitaFresh - szuperh SN021071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 2-ajtós

  • Fagyasztó rész helyzete - alul

  • Kialakítás - szabadonálló

  • Építési mód - egyéb

  • Bruttó befogadóképesség összes - 357 l

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002879024

Sonepar cikkszám

SN021071

Gyártói cikkszám

KGN36XL35

Gyártói típuskód

KGN36XL35

Kivitel:

2-ajtós

Fagyasztó rész helyzete:

alul

Kialakítás:

szabadonálló

Építési mód:

egyéb

Bruttó befogadóképesség összes:

357 l

Fagyasztórekesz nettó kapacitása:

87 l

Hűtőfiók hasznos űrtartalma:

237 l

Zajszint:

39 dB(A) re 1 pW

Ajtóütköző:

jobb

Fagyasztási teljesítmény:

14 kg/24h

Automata jégkocka készítő:

Nem

Sínek/kosarak száma:

3

Belső szellőztető a hűtőrészben:

Nem

Figyelmeztető jel hiba esetén:

látható és hallható

Fedéllel rendelkező fagyasztófiókok száma:

0

Készülékház alapszíne:

egyéb

Névleges teljesítmény:

100 W

Összes nettó befogadóképesség:

324 l

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Készülék biztosítója:

10 A

Csillagjelölés:

4

Zsanérok cserélhetők:

Nem

Hőmérő - hűtő rész:

digitális

Hőmérő - fagyasztó:

digitális

Háztartási nagykészülékek ; Bosch ; KGN36XL35