Bosch - Kombinált hűtő/fagyasztó - Serie6 - 301+111 l nettó űrtartalom - 201x70x65cm - nemesacél - Energiaosztály: A+++ - digitális kijelzés TouchControl vezérléssel - két körös vezérlés - LED világítás - pal SN004352 - KGE49BI40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2-ajtós
Fagyasztó rész helyzete - alul
Kialakítás - szabadonálló
Építési mód - egyéb
Bruttó befogadóképesség összes - 422 l
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002798813
Sonepar cikkszám
SN004352
Gyártói cikkszám
KGE49BI40
Gyártói típuskód
KGE49BI40
Kivitel:
2-ajtós
Fagyasztó rész helyzete:
alul
Kialakítás:
szabadonálló
Építési mód:
egyéb
Bruttó befogadóképesség összes:
422 l
Fagyasztórekesz nettó kapacitása:
111 l
Hűtőfiók hasznos űrtartalma:
301 l
Magasság:
2010 mm
Szélesség:
700 mm
Mélység:
650 mm
Zajszint:
34 dB(A) re 1 pW
Egymástól független hűtőkörök száma:
2
Fagyásmentes rendszer:
nincs
Klímaosztály:
SN-T
Ajtóütköző:
jobb
Fagyasztási teljesítmény:
15 kg/24h
Automata jégkocka készítő:
Nem
Sínek/kosarak száma:
3
Belső szellőztető a hűtőrészben:
Igen
Figyelmeztető jel hiba esetén:
látható és hallható
Fedéllel rendelkező fagyasztófiókok száma:
0
Névleges teljesítmény:
90 W
Összes nettó befogadóképesség:
412 l
Ajtó alapszíne:
rozsdamentes acél
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Készülék biztosítója:
10 A
Tömörítők száma:
1
Csillagjelölés:
4
Beépítési nyílás mélysége:
0 mm
Tárolás áramszünet esetén:
44 h
Zsanérok cserélhetők:
Igen
Hőmérő - hűtő rész:
digitális
Hőmérő - fagyasztó:
digitális
Biofresh/0°-zóna:
Nem
Belső világítás típusa:
LED-világítás