Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Kombinált hűtő/fagyasztó - Serie6 - noFrost - 252+88 l nettó űrtartalom - 203x60x65cm - nemesacél - Energiaosztály: A++ - digitális kijelzés az ajtón - Premium TouchControl - LED világítás - palacktar SN111807 - KGN39AI35

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Kombinált hűtő/fagyasztó - Serie6 - noFrost - 252+88 l nettó űrtartalom - 203x60x65cm - nemesacél - Energiaosztály: A++ - digitális kijelzés az ajtón - Premium TouchControl - LED világítás - palacktar SN111807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 2-ajtós

  • Fagyasztó rész helyzete - alul

  • Kialakítás - szabadonálló

  • Építési mód - egyéb

  • Bruttó befogadóképesség összes - 400 l

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002880488

Sonepar cikkszám

SN111807

Gyártói cikkszám

KGN39AI35

Gyártói típuskód

KGN39AI35

Kivitel:

2-ajtós

Fagyasztó rész helyzete:

alul

Kialakítás:

szabadonálló

Építési mód:

egyéb

Bruttó befogadóképesség összes:

400 l

Fagyasztórekesz nettó kapacitása:

87 l

Hűtőfiók hasznos űrtartalma:

279 l

Zajszint:

39 dB(A) re 1 pW

Egymástól független hűtőkörök száma:

2

Klímaosztály:

SN-T

Ajtóütköző:

jobb

Fagyasztási teljesítmény:

14 kg/24h

Automata jégkocka készítő:

Nem

Sínek/kosarak száma:

3

Figyelmeztető jel hiba esetén:

látható és hallható

Fedéllel rendelkező fagyasztófiókok száma:

0

Készülékház alapszíne:

rozsdamentes acél

Névleges teljesítmény:

100 W

Összes nettó befogadóképesség:

366 l

Ajtó alapszíne:

rozsdamentes acél

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Frekvencia:

50 Hz

Készülék biztosítója:

10 A

Tömörítők száma:

1

Csillagjelölés:

4

Tárolás áramszünet esetén:

16 h

Hőmérő - hűtő rész:

digitális

Hőmérő - fagyasztó:

digitális

Biofresh/0°-zóna:

Igen

Belső világítás típusa:

LED-világítás

Kombinált hűtő/fagyasztó - Serie6 - noFrost - 252+88 l nettó űrtartalom - 203x60x65cm - nemesacél - Energiaosztály: A++ - digitális kijelzés az ajtón - Premium TouchControl - LED világítás - palacktar