Bosch - Kombinált tűzhely - Serie4 - 60cm - 4 gázégő - 66 l sütőtér - multifunkciós sütő 3D hőlégbefúvással- 8 funkció - nemesacél - Energia Osztály: A - Katalitikus hátfal SN011139 - HGD745350H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 3200 W
Főzőhelyek fűtéstechnikája - gázégő
Szélesség - 600 mm
Kialakítás - szabadonálló
Alapszín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011139
Gyártói cikkszám
HGD745350H
Gyártói típuskód
HGD745350H
Névleges teljesítmény:
3200 W
Főzőhelyek fűtéstechnikája:
gázégő
Szélesség:
600 mm
Kialakítás:
szabadonálló
Alapszín:
rozsdamentes acél
Irányítás helyzete:
elöl
Készülék biztosítója:
16 A
Magasság:
850 mm
Mélység:
600 mm
Főzőállások száma (egyidejűleg használható):
4
Főzőlap fedőlapjával:
Igen
Sütő kivitelezés:
2 sütőlemezzel
Energia-takarékossági osztály:
A
Energia-felhasználás (hagyományos fűtés):
0.98 kWh
Energia-felhasználás (levegőkeringtetés/forró levegő):
0.84 kWh