Bosch - Komplett üreges fúrókorona SDS PLUS 65 mm SX049398 - 2608550064
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges méret - 68 mm
Felvevő rendszer mérete - egyéb
Felfogórendszer - SDS-plus
Központi fúróval - Nem
Bevonat - keményfém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049398
Gyártói cikkszám
2608550064
Gyártói típuskód
2608550064
Névleges méret:
68 mm
Felvevő rendszer mérete:
egyéb
Felfogórendszer:
SDS-plus
Központi fúróval:
Nem
Bevonat:
keményfém
Központi fúró átmérője:
8 mm
Nedves használatra alkalmas:
Nem
Munkamélység:
60 mm
Alkalmas ütéssel való használathoz:
Nem
Menet fajtája:
egyéb
Komplett üreges fúrókorona SDS PLUS 65 mm