Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Komplett üreges fúrókorona SDS PLUS 82mm SX049399 - 2608550065

MásolásMásolás
Bosch - Komplett üreges fúrókorona SDS PLUS 82mm SX049399

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 82 mm

  • Felvevő rendszer mérete - egyéb

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • Központi fúróval - Nem

  • Bevonat - keményfém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049399

Gyártói cikkszám

2608550065

Gyártói típuskód

2608550065

Névleges méret:

82 mm

Felvevő rendszer mérete:

egyéb

Felfogórendszer:

SDS-plus

Központi fúróval:

Nem

Bevonat:

keményfém

Központi fúró átmérője:

8 mm

Nedves használatra alkalmas:

Nem

Munkamélység:

60 mm

Alkalmas ütéssel való használathoz:

Nem

Menet fajtája:

egyéb

Komplett üreges fúrókorona SDS PLUS 82mm