Bosch - Konyhai robot - 1250W - fokozatmentes+pill.+lágy indítás -turmix - szeletelő - reszelő - univerzális aprító- citrusprés - tartozéktároló táska-sötétszürke/ szálcsiszolt rozsdamentes acél SN076769 - MCM68861
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 1250 W
Befogadóképesség liszt - 240 kg
Alapszín - rozsdamentes acél
Vágórendszer - Igen
Keverőrendszer - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002736907
Sonepar cikkszám
SN076769
Gyártói cikkszám
MCM68861
Gyártói típuskód
MCM68861
Névleges teljesítmény:
1250 W
Befogadóképesség liszt:
240 kg
Alapszín:
rozsdamentes acél
Vágórendszer:
Igen
Keverőrendszer:
Igen
Habverőrendszer:
Igen
Bővíthető:
Igen
Háztartási kiskészülékek ; Bosch ; MCM68861