Bosch - Konyhai robotgép - 1600W - MaxxiMUM - 7 fok+pill. - nemesacél tál - fém készülékház SN015530 - MUMXL10T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 1600 W
Befogadóképesség liszt - 1.5 kg
Alapszín - ezüst
Keverőtál anyaga - rozsdamentes acél
Vágórendszer - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002769646
Sonepar cikkszám
SN015530
Gyártói cikkszám
MUMXL10T
Gyártói típuskód
MUMXL10T
Névleges teljesítmény:
1600 W
Befogadóképesség liszt:
1.5 kg
Alapszín:
ezüst
Keverőtál anyaga:
rozsdamentes acél
Vágórendszer:
Igen
Keverőrendszer:
Igen
Habverőrendszer:
Igen
Bővíthető:
Igen
Háztartási kiskészülékek ; Bosch ; MUMXL10T