Bosch - Konyhai robotgép - 500 W - 4 fok.+park.állás - műanyag keverőtál (3,9 l) - szeletelőkészlet + durva reszelőkorong (MUZ45RS1) - fehér SN011140 - MUM4427
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 500 W
Befogadóképesség liszt - 1000 kg
Alapszín - fehér
Keverőtál anyaga - műanyag
Vágórendszer - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002457161
Sonepar cikkszám
SN011140
Gyártói cikkszám
MUM4427
Gyártói típuskód
MUM4427
Névleges teljesítmény:
500 W
Befogadóképesség liszt:
1000 kg
Alapszín:
fehér
Keverőtál anyaga:
műanyag
Vágórendszer:
Igen
Keverőrendszer:
Igen
Habverőrendszer:
Igen
Háztartási kiskészülékek ; Konyhai robotgép ; Konyhai robotgép Bosch