Bosch - Körfűrészlap GKS 12 V-LI Professional-hoz Standard For Wood SX053019 - 2608643071
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 85 mm
Furatátmérő - 15 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053019
Gyártói cikkszám
2608643071
Gyártói típuskód
2608643071
Fűrészlapátmérő:
85 mm
Furatátmérő:
15 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
20
Fűrészlap vastagsága:
116 mm
Vágásszélesség:
1.1 mm
Max. fordulatszám:
18000 1/min
Körfűrészlap GKS 12 V-LI Professional-hoz Standard For Wood