Bosch - Körfűrészlap ST AL B 216x30 T64 Bosch SN144858 - 2608837776
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 216 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3165140958950
Sonepar cikkszám
SN144858
Gyártói cikkszám
2608837776
Gyártói típuskód
ST AL B 216x30 T64
Fűrészlapátmérő:
216 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
64
Fűrészlap vastagsága:
278 mm
Vágásszélesség:
2.2 mm
Max. fordulatszám:
7000 1/min
Körfűrészlap ST AL B 216x30 T64 Bosch