Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Bosch - Körkivágó, 60 mm, BiMetal Bosch SN139871 - 2608584120

MásolásMásolás
Bosch - Körkivágó, 60 mm, BiMetal Bosch SN139871

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 60 mm

  • Gipszkartonhoz használható - Igen

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

  • Fához alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3165140087605

Sonepar cikkszám

SN139871

Gyártói cikkszám

2608584120

Gyártói típuskód

2608584120 

Átmérő:

60 mm

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Körkivágó, 60 mm, BiMetal Bosch