Bosch - Korongkefe hullámosított dróttal M14 SX052436 - 2608622100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyenes
Fúrógépekhez alkalmas - Nem
Sarokcsiszolóhoz alkalmas - Igen
Kefeátmérő - 115 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052436
Gyártói cikkszám
2608622100
Gyártói típuskód
2608622100
Kivitel:
egyenes
Fúrógépekhez alkalmas:
Nem
Sarokcsiszolóhoz alkalmas:
Igen
Kefeátmérő:
115 mm
Anyag:
egyéb
Max. fordulatszám:
11000 1/min
Peckes csatlakozóval:
Igen
Alkalmas szalag-/hengercsiszolóhoz:
Nem
Korongkefe hullámosított dróttal M14